EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱/冷却機器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 低温恒温水槽
アルミブロック BBSシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm)
185
注文コード
26391324
品番
BBS-185RB
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる200〜5000mLの大容量容器用のフィックスシリーズ
容量(mL)
3000
タイプ
丸底フラスコ用 Φ185mm
規格
【ガラス】ISO
寸法(Φmm)
185
アズワン品番
65-0575-51
メーカー商品コード
240000
注意
※フラスコ許容公差は±4mmです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000