EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
熱電対 T型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26392496
品番
-
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
規格
T型、ステンレス保護管付、Y端子付
コード長さ(m)
約2(各1本)
寸法(Φ×mm)
【保護管】3.2×350/3.2×100
コード
231830
アズワン品番
65-0576-93
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000