3/22より値下げ!現場を応援

冷媒管ラック 直線長さ調整用底板

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26396825 品番SD-CBP15E52
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) 値下げ
5,598
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 適合品番(RCタイプ)SD-RC15E52、(LCタイプ)SD-LC15E52 調整範囲(mm)400〜520 適合ラック幅(mm)150
注意
※附属品の数量はサイズにより異なります。
※底板固定用ボルトは確実に締め付けてください。強風により底板が脱落する恐れがあります。締付トルクは19.61N・m[200kgf・cm]です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする