3/22より値下げ!現場を応援

冷媒管ラック 直線長さ調整用底板(止水プレート・フード用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26397087 品番SD-CBP15E17S
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) 値下げ
3,500
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 適合品番(RCタイプ)SD-RC15E17S、(LCタイプ)- 調整範囲(mm)80〜170 適合ラック幅(mm)150
注意
※底板の固定には、冷媒管ラックに附属しているボルト類を使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする