冷媒管ラック 直線長さ調整用底板(止水プレート・フード用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26397297 品番SD-CBP60E38S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 適合品番(RCタイプ)SD-RC60E38S、SD-RC60NSE38S、(LCタイプ)SD-LC60E38S、SD-LC60NSE38S 調整範囲(mm)245〜380 適合ラック幅(mm)600
注意
※底板の固定には、冷媒管ラックに附属しているボルト類を使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする