ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 配管化粧カバー
冷媒管ラック 直線(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26398295
品番
SD-LC60
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
寸法W(mm)
600
寸法H1(mm)
250
寸法H2(mm)
290
接続サイズ(mm)
2000
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※積雪地では、標準カバーの場合、直線タイプのカバーたわみ防止具を500mmピッチに増設してください。
※標準タイプカバーには上がらないでください。カバーの変形、転倒・落下の恐れがあります。