画像準備中

カラムスタンド

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26399645 品番CS-500
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

システムの省スペース化に
簡便なカラムの取り付けに
低・中圧用ガラスカラム、低圧用樹脂カラムが簡単に固定できます。
サンプルインジェクタ(SV型)の取付けも可能です。
システム架台と合せて使用するとシステムの省スペース化になります。

付属品本体ポール(外径16×長さ 500mm)、クランプ、ムッフ(各2個) 質量(kg)1.5 クランプ範囲(mm)Φ5〜80 対応【カラム】Max.内径50×長さ 500mmのガラス・樹脂カラム コード165040 アズワン品番65-0584-86

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする