EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 研究関連用品・実験用必需品
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 実験関連品
消泡センサ M-1000A用
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26399697
品番
AF-1
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
適合
【培養装置型式】M-1000A
長さ(mm)
【検出部】130
ケーブル長(m)
3
外径(Φmm)
7
コード
139010
アズワン品番
65-0584-94
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000