エピオス
エピオスの ランタン
COBセパレートランタン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26399950
品番
7335
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
分離させてハンドライトやランタンとして照明をシェアできます
手に持つ・吊るす・置くの3WAY
セット内容
本体×1、ハンドライト×2
材質
ABS樹脂、鉄、TPR、PC
寸法(mm)
【ハンドライト】38×109×40
質量(g)
530
寸法(Φ×mm)
【本体】97×198
使用電池
本体/単一×3(別売)、ハンドライト/単四×3(別売)
アズワン品番
65-0595-53
電球の種類
COB