サージフィット(TM) 手術用被覆・保護材 EOG滅菌済 SRGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 材質基材/PU(ポリウレタン)フィルム、粘着剤/ウレタン系粘着剤 注文コード26400029 品番SRG0607
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法・材質・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

優れた吸収・保水性があるため、創部に血液・滲出液が溜まりにくく、逆戻りが少ないです。
肌にやさしいウレタンジェル粘着剤です。
パッドに開孔部を設けているため、貼ったまま創部の観察が可能です。

材質基材/PU(ポリウレタン)フィルム、粘着剤/ウレタン系粘着剤 滅菌EOG滅菌(個包装) パッド寸法(mm)30×35 アズワン品番65-0602-91 テープ部分(mm)60×70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする