画像準備中

家庭用手回しミンサー用プレート【No.32型用】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼(SUS420J2) 注文コード26402016 品番-
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥31,559
販売価格(税別)
28,690
この商品は材質など14種類から選べます 他の種類を見る

ボニーのプレートは特殊な金属に特別な熱処理を施し、精密研磨仕上げしたものです。
鋭い切れ味と抜群の耐久性を持っており、また種々の材質と様々な形状のものがありますので家庭用から業務用そして食肉加工用大型機械にまで幅広くご利用いただいております。
切れ味が鮮度に直結!ナイフとプレートは、ミンサーの中で最も重要な部品です。
いずれも刃物になっており、その切れ味が挽くものの品質を左右します。摩耗して切れ味が悪くなると、挽くものがミンサー内部で練られたようになり、出方も悪く、鮮度が落ちてしまいます。

材質ステンレス鋼(SUS420J2) タイプ家庭用手回しミンサー用ナイフ 【No.32型用】 穴径(Φmm)【プレート】2.4 規格手動式/電動仕様共通 コード202145 アズワン品番65-1227-48

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする