ボニー
ボニーの 厨房機器・設備・調理機械
ボニーの 下調理機器類
ボニーの 切さい機
ミンサー永久プレート【BNシリーズ】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26402086
品番
-
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
BN-550(#12)・BN-550S(#12)・BN-550SA(#12)共通の永久プレートです。
材質
ダイス鋼(SKD11)
タイプ
ミンサー永久プレート 【BNシリーズ】 1.2mm
穴径(Φmm)
【プレート】1.2
コード
202179
アズワン品番
65-1227-56
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000