曜日別特売

メディカルウェア ベルデクセル マタニティーチュニック VEMM10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード26406609品番VEMM10-UE-M
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

お腹のふくらみに合わせて、ウエストまわりを段階で調節することが可能な快適チュニック。
独自の裁断構造を採用したことで、360°すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。
リブ編みニットがやさしくフィットするので、腕を上げても脇下が気になりません。
PHSの収納にピッタリな小ポケットです。袋布がしっかりホールドしてくれるので、落とす心配もありません。

ホワイトサイズMタイプ胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル100(ストレッチツイル)肩幅(cm)38袖丈(cm)22着丈(cm)70アズワン品番65-1266-89

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする