アンシルク(R)・2 ブライト ハイソックス つま先あり
中程度の圧迫圧が得られる弾性ストッキングです。
膝下丈タイプなので、くつ下感覚で着用できます。
- 材質
- ナイロン・PU(ポリウレタン)
- サイズ
- S
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X00207000050
- 足首周り(cm)
- 17~21
- ふくらはぎ周り(cm)
- 28~34
- 圧迫圧(hPa)
- 【足首】27(20mmHg)
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(1足)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ユニフォーム の新着商品
カテゴリ































