アンシルク(R)・2 ハイソックス つま先なし
足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られる、日本人の体型に合わせて設計されたハイソックスタイプの弾性ストッキングです。
つま先なしタイプは蒸れにくく、靴の中でも滑りにくいです。
- 仕様
- つま先なし
- 材質
- ナイロン・PU(ポリウレタン)
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X00207000049
- 圧迫圧(hPa)
- 【足首】27(20mmHg)
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全8種類を絞り込む
サイズ
色
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ユニフォーム の新着商品
カテゴリ



























