アンシルク(R)・2 ストッキング つま先あり

アンシルク(R)・2 ストッキング つま先あり - アルケアアンシルク(R)・2 ストッキング つま先あり - アルケア

足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られるストッキングタイプの弾性ストッキングです。

材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
圧迫圧(hPa)
【足首】27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
サイズ
色
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
アズワン品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7210836818481ライトブラウンLL(両足)9-1357-0523~2740~46
¥3,990
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210878818484ライトブラウンS(両足)9-1357-0217~2128~34
¥3,990
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210892818483ライトブラウンM(両足)9-1357-0319~2332~38
¥3,990
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210919918491ブラックLL(両足)9-1358-0523~2740~46
¥3,990
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210925118482ライトブラウンL(両足)9-1357-0421~2536~42
¥3,990
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210954018492ブラックL(両足)9-1358-0421~2536~42
¥3,990
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210961018494ブラックS(両足)9-1358-0217~2128~34
¥3,990
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7210982918493ブラックM(両足)9-1358-0319~2332~38
¥3,990
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする