アンシルク(R)・1 パンティーストッキング
足首の圧迫圧は19hPa(14mmHg)で、軽い圧迫が得られます
ファッション性を重視し、透明感のある薄手生地を使用しています
新日本人体型データに基づくサイズ設計です
- 材質
- ナイロン・PU(ポリウレタン)
- サイズ
- L
- コード
- 【JMDN】31724000
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X00207000048
- 足首周り(cm)
- 21~25
- ふくらはぎ周り(cm)
- 36~42
- 大腿廻り(cm)
- 50~59
- 圧迫圧(hPa)
- 【足首】19(14mmHg)
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(1足)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ユニフォーム の新着商品
カテゴリ































