画像準備中

メディカルウェア ベルデクセル マタニティーチュニック VEMM10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26406618 品番 VEMM10-UE-L
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

お腹のふくらみに合わせて、ウエストまわりを段階で調節することが可能な快適チュニック。
独自の裁断構造を採用したことで、360°すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。
リブ編みニットがやさしくフィットするので、腕を上げても脇下が気になりません。
PHSの収納にピッタリな小ポケットです。袋布がしっかりホールドしてくれるので、落とす心配もありません。

ホワイト サイズL タイプ 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100(ストレッチツイル) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 アズワン品番65-1266-90

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする