ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア類
ミドリ安全の クリーンウェア
クリーンウェア 男女共用 コート S3550シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
SS
注文コード
26407975
品番
S3550B-UE-SS
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
男女共用コート
スラックス、キャップ、シューズ、グローブは別売りです。
色
ブルー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100(導電繊維9mmストライプ)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
100
バスト(cm)
101
アズワン品番
65-1324-67
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000