画像準備中

テルボライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26410118 品番K12673
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネット付きLEDライト
衣服・ポケット・カバンなどに簡単に挟みこんで使用できます。
4段階の点灯パターン(強・中・弱・フラッシュ)
突然の雨でも安心の防滴性能IPX4相当(非防水)
MAX約160ルーメンの明るさ。
超軽量48g(電池含む)
点灯時間約3〜5時間(明るさによって変動)
環境にも優しい充電式タイプ。繰り返し充電可能です。
ワイドな照射性で、対象物をしっかり照らします。

用途配電盤作業・車整備作業・その他工事現場及び夜間作業の簡易照明。スポーツ・釣り・アウトドア等、夜間照明。自転車・塾用バック・散歩等夜間の視認性と安全性の確保。防災用。 付属品充電用USB線1本(約17cm) 材質本体/ABS樹脂、SMDLED×9灯、ケース/シリコン 質量(g)約48(電池含む) タイプMG 寸法(cm)約5.2×2.3×4.5 アズワン品番65-1336-31

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする