UACJ製箔
クッキングシート 市販用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50本)
1ケース(50本)
1ケース(60本)
長さ(m)
3
10
3
60
幅(cm)
25
30
25
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
26410459
品番
1246
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
お料理・お菓子がくっつきません。
レンジ・オーブン器具にもひっつかないので、お掃除簡単。
安心の日本製。
コンパクトだから収納楽々。
両面シリコン加工で裏表気にせず使用できます。
材質
シリコン樹脂加工耐油紙
長さ(m)
3
幅(cm)
25
耐熱温度(℃)
250(20分)
坪量(g/m
2
)
39
アズワン品番
65-1337-35
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000