画像準備中

ベスキチン(R)W BC-W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 26414309 品番 40802
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

和紙状キチンシートが創をやさしく覆い治癒効果を高めます。
キチン
甲殻類の外骨格から抽出されたムコ多糖類です。
種々の臨床使用で、鎮痛効果、肉芽形成、治癒の促進などが報告されています。
キチンの特性
創傷治癒促進効果
高い生体適合性
低抗原性
生体内分解性

サイズL 寸法(cm)12×24 アズワン品番65-1682-36 性状和紙状シート 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16100BZZ00783000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする