画像準備中

ベスキチン(R)W SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 26414336 品番 40805
参考基準価格(税別)¥16,640 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

綿状キチンとコットンメッシュの二層構造で強度と使いやすさを両立しました。
キチン
甲殻類の外骨格から抽出されたムコ多糖類です。
種々の臨床使用で、鎮痛効果、肉芽形成、治癒の促進などが報告されています。
キチンの特性
創傷治癒促進効果
高い生体適合性
低抗原性
生体内分解性

サイズM 規格BC-W--M 寸法(cm)10×12 アズワン品番65-1682-39 性状支持体付フリース 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16100BZZ00783000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする