清水[建築金物]
清水[建築金物]の 歩行関連
清水[建築金物]の 手すり 介護用
OMSORG いたわり タテ型手すり
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26414650
品番
10501571
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
玄関の上がり口などに適した縦型タイプ
カンタンに取付けOK。
ゴム材使用のエコマーク認定商品、グリーン購入法適合品です。
付属品
縦型取付用ブラケット
材質
木材、ゴム材
長さ(mm)
600
耐荷重(kg)
100
仕上
クリア塗装
寸法(Φ×mm)
32×600
使用ビス径(mm)
4
アズワン品番
65-1690-40