画像準備中

二次元バーコードリーダー 堅牢タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26414738 品番Model 5203
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

持ちやすく使いやすい形状です。
1D/2Dバーコードの読取りが可能です。
携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。

付属品USBケーブル 質量(g)126 外形寸法(mm)170×95×70 角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60 光源625nm(LED)、エイマー(617nm) 読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他) 解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V) 視野角42°(H)×31.5°(V) アズワン品番65-1691-99 動作電流(mA)400 落下衝撃(m)1.8 動作電圧(V)DC5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする