オーグ
組込型二次元バーコードリーダー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26414747
品番
Model 7100N
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
広い視野角です。
オートセンス機能付きです。
1D/2Dバーコード全方向読取り可能です。
携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品
USBケーブル
質量(g)
230
外形寸法(mm)
128×88×45
角度(°)
【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60
光源
6500K(LED)
インターフェース
USB、RS232C
読取
1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)
解像度
640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V)
電流(mA)
200・90・300(動作・待機・ピーク)
視野角
72°(H)×64°(V)
アズワン品番
65-1692-01
動作電圧(V)
DC5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000