画像準備中

小型組込型二次元バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26414756 品番Model 7120N
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

広い視野角です。
オートセンス機能付きです。
1D/2Dバーコード全方向読取り可能です。
携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。

付属品USBケーブル 質量(g)145.5 外形寸法(mm)67×67×35 角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60 光源6500K(LED) インターフェースUSB、RS232C 読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他) 解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V) 電流(mA)200・90・300(動作・待機・ピーク) 視野角72°(H)×64°(V) アズワン品番65-1692-02 動作電圧(V)DC3.3〜5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする