星光医療器製作所
歩行器 アルコー10型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
506~519×565~593×856~981
506~519×565~593×856~981
506~519×565~593×856~981
460~473×435~463×692~817
473~486×516~544×780~905
495~505×460~500×690~815
493~506×484~512×768~893
491~504×553~581×786~911
530~540×510~545×775~895
534~550×515~546×827~952
532~548×583~614×845~970
549~565×583~614×915~1040
565~580×535~570×835×955
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26414817
品番
100618
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,880
販売価格(税別)
非課税商品
¥
28,880
バスケットに入れる
前輪は、少々の段差も気にならない大型の自在キャスターです。後輪には車輪付きのストッパー機能が付いてます。
アルコー10型MにCセットを装着している仕様です。
材質
アルミニウム・スチール
質量(kg)
3.8
タイプ
M-C
耐荷重(kg)
80
キャスター
前輪/125Φ自在キャスター、後輪/70Φ固定キャスター付きストッパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
506~519×565~593×856~981
内幅(mm)
【グリップ】342
高さ調節
プッシュボタン式(25mmピッチ・6段階調節)
アズワン品番
65-1692-37
足パイプ径(Φmm)
28.6