東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
着用快適インナー 半袖上着 FZ980Cシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
26415605
品番
FZ980C-02 LL
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗・速乾性に優れ高機能ニット素材を使用していますので、ベタつきを抑え、快適な着用感を実現した半袖インナー上着です。
導電糸が編み込まれていますので、静電気の発生を抑制します。
パンツは別売りです。
色
青
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
24
バスト(cm)
112
アズワン品番
65-1696-22
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000