曜日別特売
FZ982C-01 3L 着用快適インナー パンツ FZ982Cシリーズ 東洋リントフリー 26415666

※着用例、商品はパンツのみになります

着用快適インナー パンツ FZ982Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本サイズ3L注文コード26415666品番FZ982C-01 3L
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

吸汗・速乾性に優れ高機能ニット素材を使用していますので、ベタつきを抑え、快適な着用感を実現したインナーパンツです。
導電糸が編み込まれていますので、静電気の発生を抑制します。
上着は別売りです。

サイズ3L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)79ウエスト(cm)78~106ズボン丈(cm)110アズワン品番65-1696-29

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする