画像準備中

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (リョービ)B-1203M1 B-1203M1 ※お預かり再生

(3件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26419426 品番B-1203M1【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

バッテリーニカド バッテリー電圧(V)12 適合機種BID-123(22)・BID-122(45)・BID-1230・BID-1225・BID-121(H27)・BID-1230(45)・BID-1211・BD-125・BD-120・BD-121・BFL-125・BLT-125・BID-121(H18)・BID-1220・BID-125(8)・BID-1210・BPD-1200 バッテリー容量(Ah)1.3A 充電器形名UBC-200H・UBC-180H・UBC-150・UBC-100・BC-1201T 適合メーカーリョービ
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26419426
2020-03-26
用途:
金型のねじ締め
株式会社積水化成品西部 様 (製造業)

新品の時のパワフルさが戻りました。持続時間も新品なみです。

対象商品:
26419426
2018-06-01
用途:
現場での備品組み立て作業
川井商会 ヘルスケア事業部 様

バッテリーがリサイクル出来ることを知りませんでした、新しくインパクトドライバーを購入するか、バッテリーだけの購入が可能か調べていたら、見つけました!

対象商品:
26419426
2018-05-16
用途:
DIYで使うインパクトドライバー

バッテリーのパワーが強く戻り良い感じで工作作業が捗りそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする