グラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番65-1712-52 注文コード26419595 品番WW-P10090-65
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

銅箔の片面にグラフェンが塗布された熱伝導製品です。
銅箔の蓄熱性とグラフェン
の熱伝導性・熱拡散性を兼ね備えた複合材料です。
発熱部位に貼り付け、熱拡散・熱放熱を行います。
効率よく熱を伝え、優れた熱伝導を有しています。
薄型ヒートシンクとしても使用可能です。
ヒートスポット対策に適しています。
銅箔をベースにしているため、高いシールド特性も有しています。
柔軟性があり、湾曲した場所にも貼り付けることが可能です。グラファイト粉が落ちることはありません。
簡単に切断、トリミング可能です。
片面粘着タイプ。
RoHS指令対応(2021年12月時点)
グラフェンとは、炭素(=カーボン)原子がハチの巣のような六角形に結びついてシート状になっている物質です。引っ張った時に強く、優れた熱伝導性を持つ材料です。

仕様【抵抗率】面方向:2.57KV/mm、厚さ方向:0.66KV/mm 厚さ(mm)0.09(銅箔:0.075、グラフェン:0.015) 寸法(mm)140×65 使用温度範囲(℃)-20〜120 熱伝導率(W/mk)1500〜1800、厚さ方向:12 アズワン品番65-1712-52 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする