曜日別特売

分析天びん APシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ひょう量(g)320
内容量1台注文コード26419647品番AP324W-AD
参考基準価格(税別)¥737,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。
オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。
オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。
左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。
イオナイザSTABLO-APを標準搭載
高速応答、高安定性を実現

質量(kg)8.6種類電子天秤寸法H(mm)約345ひょう量(g)320寸法D(mm)約367最小表示(mg)0.1寸法W(mm)約212表示形式デジタルアズワン品番65-1712-57計量皿形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする