仕様【リサイクリングタイム】0.05〜1.2s、【技適マーク】認証、【発光回数(フル発光)】300回以上、【スリープタイム】スリープ1.5分->自動OFF20分/スリープ20分->自動OFF40分
質量(g)450(バッテリー含まず)
出力GN/80Ws、GN60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×80×80
機能SYNC-X/ファームウェアアップデート/工場出荷設定
ランプ【モデリングランプ】LED COB 3W(3200〜3500K)
色温度(K)5500±200
ズーム6段階/0〜5、A0(約28〜105mm)
バッテリー電圧(V)DC11.1
電池寿命充電サイクル約300回以上
モード【フラッシュ】TTL(オート)/マニュアル、【シンクロ】先幕シンクロ・後幕シンクロ/HSS
バッテリー容量(mAh)1000
アズワン品番65-1746-09
出力レベル1.0〜9.0(M/HSS)、±3.0EV(TTL)
閃光時間1/800〜1/10000s(t:0.5)
周波数帯域(GHz)【ワイヤレス制御】2.4
送信距離(m)約100