画像準備中

ワイヤレストリガー TR-Q7

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26419839 品番J401
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

各社カメラメーカーのTTLシステムをこの一台に集約したワイヤレストリガー
SONYのカメラへは別売のホットシューアダプターSが必要です。
大型液晶表示で各種設定の確認ができ、本体中央のホイールで簡単に設定変更などの操作が行えます。

仕様【グループ数】A/B/C/D/E/F、【通常シンクロスピード】Canon 1/250s以下・Nikon 1/320s以下・SONY 1/250s以下・Fuji 1/250s以下 質量(g)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×65×40 チャンネル数32ch(00〜31ch) バッテリーリチウムイオン電池内蔵 バッテリー電圧(V)3.7 モード【フラッシュ】TTL(オート)/マニュアル、【シンクロ】先幕シンクロ・後幕シンクロ・ハイスピードシンクロ(1/8000s) バッテリー容量(mAh)1500 アズワン品番65-1746-10 周波数帯域(GHz)【ワイヤレス制御】2.4 送信距離(m)約100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする