仕様【テレビ照明一貫性指数(TLCI)】98、【特殊照明(9種)】"F×1"TV、"F×2"悪い電球、"F×3"雷、"F×4"炎、"F×5"呼吸、"F×6"パパラッチ、"F×7"高低照度、"F×8"SOS、"F×9"警告灯
その他EFD-60M
最大出力(W)60
本体質量(g)660
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×122×81
入力電圧(V)【ACアダプタ】AC100〜240(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)97
出力範囲0〜100%
色温度(K)5500±200
アズワン品番65-1746-12
ファン【空冷ファン】静音タイプ 35dB以下
マウント専用マウント
光量(Lx)21000/m(リフレクター使用)