画像準備中

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ)BL1830 ※お預かり再生

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26421097 品番BL1830【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

バッテリーリチウム バッテリー電圧(V)18 適合機種TD147D・TD146D・TD145D・TD146DX2・TP141D・TP140D・TL061D・DF458D・DF454D・TW251D・TW450D・DA350D・HR242D・HR202D・HP458D・HP454D・HS471D・HS630D・TM50・JV180D・PJ180D・PB180D・JR182D・JN161D・SC162D・GA402D・GD800D・BO180D・VR350D・VR450D・CG180D・PT351D・KP180D・UC122D・MUR182UD・MUR183UD・MUR181D・VC350D・UB182D・UB183D・MUH401D・MUH461D・MUH263D・MUM168D・MUS104D・MUS154D・CL180FD・CL182FD・MR102・MR103・MR100・MR050・ML185・ML802・ML184・ML801・ML800・CF201D・CF300D バッテリー容量(Ah)3.0A 充電器形名DC24RC・DC24RA・DC18RC・DC18RA・DC18RB 適合メーカーマキタ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26421097
2019-11-08
用途:
電動工具使用時、予備としても
兼松ポンプ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

クリーナー、ブロアーで使用していましたが、電源が入らなくなり依頼。
集配業者に梱包したものを渡すだけですので簡単です。
また電源が入るようになりました。現状、使えております。

2人が参考にしています
対象商品:
26421097
2017-09-29
用途:
機械のメンテナンス
松岡商事株式会社 様 (サービス業)

申し分ありません。これからもここで購入します。よろしくお願いいたします。

対象商品:
26421097
2017-05-13
用途:
サンダー
渓進電設社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

古いバッテリーと比べて大分持ちが違い満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする