BSL1830【リサイクル】 【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機)BSL1830 BSL1830 ※お預かり再生 ノーブランド 26421142

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機)BSL1830 BSL1830 ※お預かり再生

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26421142 品番BSL1830【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

バッテリーリチウム バッテリー電圧(V)18 適合機種DS18DBL・DS18DSAL・WH18DBDL・WH18DSL・WH18DSAL・WH18DDL・WR18DBDL・WR18DBAL2・WM18DBL・N18DSL・DH18DSL・CL18DSL・C18DSL・RB18DSL・G18DSL・CJ18DSL・FCG18DAL・FCG18DL・CR18DSL・R18DSL・CD18DSL・NP18DSL バッテリー容量(Ah)3.0A 充電器形名UC18YSL2・UC18YRSL・UC18YML2 適合メーカー日立工機
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする