静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26421598 品番ES550CDW
参考基準価格(税別)¥9,530 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

大きな窓がついてごみ量の確認がしやすい引き出しタイプのダストボックスのシュレッダー。重いモーター部分を持ち上げることなくゴミを捨てられるから管理の楽さでは一番です。
クレジットカード、CDの裁断も可能なのでメディアの廃棄もある方にも。

仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚 寸法(mm)160×330×358 質量(kg)約4.5 連続使用時間(分)5(使用)/45(休止) ダストボックス容量(L)約10 アズワン品番65-1795-14 音量(dB)【モーター】60 最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
書類の廃棄
製造業

以前使用していた物より音が静かなのが良い
連続使用時間が短めなので、こまめな使用が必要
シュレッダーした物を捨てる回数も多くなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする