3WAY CD、クレジットカード、紙 シュレッダー ES535シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26421607 品番ES535CDK
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

窓付き引き出しタイプのダストボックス。
使用頻度の高い環境なら窓からごみ量が確認でき、モーター部を持ち上げずにごみの処分ができる引き出しタイプ
紙のみならずCD、クレジットカードもカットできる3wayタイプです。

ブラック アズワン品番65-1795-15 仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚 寸法(mm)160×330×358 質量(kg)約4.5 連続使用時間(分)3(使用)/45(休止) ダストボックス容量(L)約10 音量(dB)【モーター】65 最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割
注意
※業務用ではございません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする