画像準備中

コンパクトカート エックスカート 耐荷重65kg 黄 350×450×100mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26423296 品番351020
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

片手一本、ワンタッチで折りたためるコンパクトカートです。
変形するので収納や持ち運びに便利です。
軽量かつ丈夫になっています。
360度回転式のエラストマー製車輪です。
静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様となっております。

耐荷重(kg)約65 質量(kg)2 付属品ロープ、収納袋 材質鉄、エラストマー樹脂 寸法(mm)【展開時】350×450×高さ100 車輪径(Φmm)約50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時) アズワン品番65-1858-71
注意
平台車として天板を展開する際や、収納する際に指を詰めないよう、注意してご使用ください。台車の上に乗ったり、人を乗せたりしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする