日本緑十字社
日本緑十字社の 研究関連用品・実験用必需品
日本緑十字社の 実験関連品
ロックアウトステーション 黄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26423357
品番
199121
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ロックアウト用品を鍵付きボックスで一括管理できます。棚板2枚付きで棚間のサイズ調整が可能です。透明窓なので中身が確認できます。
付属品
棚板×2枚、本体キー×2本
仕様
KBL-1
質量(kg)
6.3
色
黄
材質(本体)
スチール(表面高温処理)
タイプ
棚板タイプ
アズワン品番
65-1858-80
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×155×450
注意
設置用金具は付属していません。