日本緑十字社
日本緑十字社の 養生テープ
養生用PEテープ 50mm幅×25M 緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26423375
品番
190021
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
弱粘着タイプの一般養生テープです。
再剥離性が良く、被着体を痛めにくいです。
初期接着力に優れ作業性が良好です。
仕様
【テープカット】手切り不可
材質
基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
寸法(mm)
【紙管】72
色
緑
質量(g)
195
タイプ
養生-1G 弱粘着タイプ
長さ(m)
25
主な用途
養生
粘着力(N/10mm)
2.04
引張強度(N/25mm)
162.75
引張強度(N/10mm)
65.1
粘着力(N/25mm)
5.1
アズワン品番
65-1858-95
粘着タイプ
弱粘着
最大テープ外径(Φmm)
110