日本緑十字社
日本緑十字社の 養生テープ
養生用PEテープ 50mm幅×25M 緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26423384
品番
190022
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
中粘着ながらも被着体によく貼りつきます。
カット性が良く、作業性が良好です。
仕様
【テープカット】手切り可
材質
基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
寸法(mm)
【紙管】72
色
緑
質量(g)
195
タイプ
養生-2G 中粘着タイプ
長さ(m)
25
主な用途
養生
粘着力(N/10mm)
3
引張強度(N/25mm)
132.5
引張強度(N/10mm)
53
粘着力(N/25mm)
7.5
アズワン品番
65-1858-96
粘着タイプ
中粘着
最大テープ外径(Φmm)
110