3/22より値下げ!現場を応援
日本緑十字社
日本緑十字社の 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
包装用PEテープ 50mm幅×25M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
26423409
品番
190031
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
値下げ
¥
799
バスケットに入れる
豊富なカラーバリエーションをご準備しています。
手でカットができるので識別包装に適しています。
仕様
【テープカット】手切り可
材質
基材/PEワリフR、粘着剤/合成ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
寸法(mm)
【紙管】72
色
白
質量(g)
206
長さ(m)
25
規格
HCT-525W 白
主な用途
包装用
粘着力(N/10mm)
7
引張強度(N/25mm)
92.5
引張強度(N/10mm)
37
粘着力(N/25mm)
17.5
アズワン品番
65-1859-09
最大テープ外径(Φmm)
120