包装用PEテープ 50mm幅×25M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26423418 品番 190032
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

豊富なカラーバリエーションをご準備しています。
手でカットができるので識別包装に適しています。

仕様【テープカット】手切り可 材質基材/PEワリフR、粘着剤/合成ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)【紙管】72 質量(g)206 長さ(m)25 規格HCT-525G 緑 主な用途包装用 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/25mm)92.5 引張強度(N/10mm)37 粘着力(N/25mm)17.5 アズワン品番65-1859-10 最大テープ外径(Φmm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする