日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ベスト型 安全ベスト
フルハーネス用反射ベルト 200×130mm 2枚1組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26424170
品番
238252
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
装着の際はフルハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単設計です。
仕様
FHB-Y
材質
反射面/PVC、本体生地/PVCレザー、面ファスナー/ポリエステル、縫糸/ナイロン・綿
寸法(mm)
【反射面】200×50
色
イエロー
質量(g)
46
本体寸法(mm)
200×130
質量(g/枚)
23
アズワン品番
65-1860-69
注意
面ファスナーのとめ方で多少の調節はできますが、50mm幅のベルトに使用されるのがおすすめです。