フルハーネス用反射ベルト 200×130mm 2枚1組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26424188 品番 238254
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

装着の際はフルハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単設計です。

仕様FHB-BL 材質反射面/PVC、本体生地/PVCレザー、面ファスナー/ポリエステル、縫糸/ナイロン・綿 寸法(mm)【反射面】200×50 ブルー 質量(g)46 本体寸法(mm)200×130 質量(g/枚)23 アズワン品番65-1860-71
注意
面ファスナーのとめ方で多少の調節はできますが、50mm幅のベルトに使用されるのがおすすめです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする