フルハーネス用反射帯 400×130mm 4枚1組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26424249 品番 241008
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フルハーネスに巻きつけ、面ファスナーでとめるだけで簡単取り付けができます。
ハサミやカッターで簡単にカットができます。
点線のカットラインで切って、体にあった長さに調節可能です。
カットして余った部分は短い部品として活用できます。

材質本体生地/PVCレザー、反射面/PVC、面ファスナー/ポリエステル、縫糸/ナイロン・綿 幅(mm)【反射面】50 レモンイエロー 質量(g)208 適合ベルト幅(mm)45〜47 寸法(幅W×長さL)(mm)130×400、【反射面】50×400 質量(g/枚)52 アズワン品番65-1860-77
注意
カットは反射面の溶接部の中心に合わせて50mm単位で行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする