日本緑十字社
日本緑十字社の 処置・手術
日本緑十字社の 手術室用品
日本緑十字社の 照明器具
チューブライト 乾電池式 PKC-300 22mmΦ×10M 昼夜自動センサー付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26424459
品番
275004
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
昼夜自動センサー付きです。乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。
材質
エンビ
質量(kg)
1.5
色
赤
径(Φmm)
22
電源タイプ
乾電池式
色(本体)
赤
アズワン品番
65-1861-13
チューブ長さ(m)
10
LED使用数(個)
24